Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OMRON Z-15GW2277-B7-K Comutator 15a Spdt Maneta cu role scurte unidirecte | AD3AHU 3XG53

OMRON Z-15GW2277-B7-K Switch 15a Spdt Unidirect Short Roller Lever

În stoc
Articol: AD3AHU Model: Z-15GW2277-B7-KCrucea Ref: 3XG53
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
€32.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator rapid
Lungimea actuatorului1.26 "
Formular de contactSPDT
Evaluare curent15A
Adâncime0.69 "
Călătorie diferențială0.02 "
Înălţime1.16 "
Material carcasăfenolic
Lungime1.94 "
Max. Înaintea călătoriei0.094 "
Dimensiunea de montare1.03 "Centre
Forța de operare6.0 uncie
Temp. De funcționare Gamă-25 grade până la 80 grade C
Peste călătorii0.094 "
Eliberați Forța1.50 uncie
Tipul terminaluluiŞurub
Tipul de actuatorManetă cu role scurte unidirecte
Voltaj125/250/480 VCA

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8536509040
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelTipul terminaluluiÎnălţimeMax. Înaintea călătorieiDimensiunea de montareForța de operareTemp. De funcționare GamăPeste călătoriiEliberați ForțaPreț
OMRON Z-15GW2277 Comutator 15a Spdt Maneta cu role scurte unidirecte | AC2JTM 2KRN6 Z-15GW2277Sudură1.05 "3.1mm1 "Centre6.35 uncie-13 grade până la 176 grade F0.095 "1.48 uncie€28.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OMRON Z-15GW2277-B7-K Switch 15a Spdt Unidirect Short Roller Lever
€32.19 /unitate