Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Comutator rapid OMRON Z-20GQ 20a 1 Nr 1 Nc Piston cu montare pe panou | AE4CGF 5JEF0

OMRON Z-20GQ Comutator rapid 20a 1 Nu 1 Nc Piston montat pe panou

În stoc
Articol: AE4CGF Model: Z-20GQCrucea Ref: 5JEF0
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
€25.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator rapid
Formular de contactSPDT
Evaluare curent20A
Călătorie diferențială0.109 "
Înălţime1.28 "
Material carcasăCaz fenolic și copertă
Lungime1.94 "
Max. Înaintea călătoriei0.051 "
Dimensiunea de montare1 "Centre
Forța de operare22.03 uncie
Temp. De funcționare Gamă-13 grade până la 185 grade F
Peste călătorii0.219 "
Eliberați Forța10.00 uncie
Tipul terminaluluiŞurub
Tipul de actuatorPiston montat pe panou
Voltaj125/250/480 VCA

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS8536509040
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelForța de operareLungimea actuatoruluiEvaluare curentTemp. De funcționare GamăPeste călătoriiEliberați ForțaTipul terminaluluiVoltajPreț
Comutator rapid OMRON A-20GQ 20a Spdt Piston montat pe panou | AC2JRQ 2KRK3 A-20GQ14.12 până la 22.06 oz.0.91 "20A-13 grade până la 176 grade F0.22 "10.06 uncieSudură125/250/480 VCA€51.13
Comutator rapid OMRON Z-15GQ 15a Spdt Piston montat pe panou | AC2JTE 2KRL7 Z-15GQ19.06 uncie0.88 "15A-13 grade până la 176 grade F0.217 "4.02 uncieSudură125/250/480 VCA€34.46
OMRON X-10GQ-B Comutator rapid 10a Spdt Piston montat pe panou | AC2JTQ 2KRP1 X-10GQ-B18.00 uncie0.87 "10A-13 grade până la 176 grade F0.22 "4.02 uncieŞurub125 VDC€46.69
Comutator rapid OMRON Z-25GQ 25a 1 Nr 1 Nc Piston cu montare pe panou | AE4CGK 5JEF8 Z-25GQ22.03 uncie1.94 "25A-13 grade până la 185 grade F0.219 "10.00 uncieŞurub125/250/480 VCA€30.53
OMRON Z-15GQ-B7-K Comutator rapid 15a Spdt Piston montat pe panou | AF2PMC 6X286 Z-15GQ-B7-K8.8 până la 12.3 oz.1.03 "15A-25 grade până la 80 grade C0.217 "4.00 uncieŞurub125/250/480 VCA€31.50
OMRON A-20GQ-B7-K Comutator rapid 20a Spdt Piston cu montare pe panou | AF2PME 6X288 A-20GQ-B7-K14.1 până la 22.0 oz.NU SE APLICĂ20A-25 grade până la 80 grade C0.22 "10.00 uncieŞurub125/250/480 VCA€36.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OMRON Z-20GQ Comutator rapid 20a 1 Nu 1 Nc Piston montat pe panou
€25.83 /unitate