HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conectați blocaje


Filtru
Culoare: Galben , Material: Polipropilenă , Temp. de operare: Maxim continuu 60 grade C și minim continuu -29 grade C
StilModelSe potriveșteÎnălţimeLungimeMax. Număr de lacateDimensiuni de gabaritȘurub cu lacăt Max. Dia.LăţimePreț (ex. TVA)
A
HLDMP
Cablu diapozitiv de până la 1-1 / 8 "și dopuri lungi de 3-3 / 4"2.57 "4.22 "24-1/4"H x 3-9/64"W5 / 16 "3.14 "€58.28
B
HLD
Mufe Twist-Lock de până la 5W 30A3.1 "7.27 "47-17/16"H x 4-17/64"W3 / 8 "4.27 "€88.09
C
HLD2
Până la 60A Dispozitive cu știft și manșon metalice și nemetalice, mufe de blocare 50A5"12.5 "412-1/2"H x 6-5/16"W3 / 8 "6.31 "€138.06

Conectați blocaje

Dispozitivul de cablare Hubbell - blocajele Kellems sunt folosite pentru a menține lucrătorii în siguranță prin prevenirea șocurilor electrice. Aceste blocări ale prizei au un design dintr-o singură piesă pentru a accepta cătușe de blocare și mai multe lacăte cu diametre de până la 3/8 inchi. Au o construcție din polipropilenă pentru frecare scăzută și stabilizare UV. Cu o temperatură maximă de funcționare de 60 de grade C, aceste dispozitive portabile de blocare sunt disponibile în lungimi de 4.22, 7.27 și 12.5 inchi. Raptor Supplies De asemenea, oferă dispozitive de blocare având construcție termoplastică pentru rezistență mare la impact.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?