Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Dispozitiv de blocare HLD2 pentru mufă unghiulară cu 20 fire de 30 și 3 A, galben | AE7ZJR 6C648

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Dispozitiv de blocare HLD2 pentru ștecher cu unghi 20 fire de 30 și 3 A, galben

În stoc
Articol: AE7ZJR Model: HLD2Crucea Ref: 6C648
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
€138.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlocare conectare
CuloriGalben
Se potriveștePână la 60A Dispozitive cu știft și manșon metalice și nemetalice, mufe de blocare 50A
Înălţime5"
Lungime12.5 "
MaterialPolipropilenă
Max. Număr de lacate4
Temperatura de operare.Maxim continuu 60 grade C și minim continuu -29 grade C
Dimensiuni de gabarit12-1/2"H x 6-5/16"W
Șurub cu lacăt Max. Dia.3 / 8 "
Lăţime6.31 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.585
Înălțimea navei (cm)32.51
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)13.21
Codul HS8538908080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSe potriveșteÎnălţimeLungimeMax. Număr de lacateDimensiuni de gabaritȘurub cu lacăt Max. Dia.LăţimePreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Dispozitiv de blocare HLDMP pentru ștecher cu lamă dreaptă de 15 A și 20 A, galben | AC8QHG 3D384 HLDMPCablu diapozitiv de până la 1-1 / 8 "și dopuri lungi de 3-3 / 4"2.57 "4.22 "24-1/4"H x 3-9/64"W5 / 16 "3.14 "€58.29
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Dispozitiv de blocare HLD pentru priză atașabilă de 20 și 30 A, corp drept sau unghi, galben | AE7ZJQ 6C647 HLDMufe Twist-Lock de până la 5W 30A3.1 "7.27 "47-17/16"H x 4-17/64"W3 / 8 "4.27 "€88.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Dispozitiv de blocare HLD2 pentru ștecher cu unghi 20 fire de 30 și 3 A, galben
€138.06 /unitate