Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Dispozitiv de blocare HLDMP pentru ștecher cu lamă dreaptă de 15 A și 20 A, galben | AC8QHG 3D384

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Dispozitiv de blocare HLDMP pentru ștecher cu lamă dreaptă de 15 A și 20 A, galben

În stoc
Element: AC8QHG Model: HLDMPCrucea Ref: 3D384

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€58.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlocare conectare
CuloriGalben
Se potriveșteCablu diapozitiv de până la 1-1 / 8 "și dopuri lungi de 3-3 / 4"
Înălţime2.57 "
Lungime4.22 "
MaterialPolipropilenă
Max. Număr de lacate2
Temperatura de operare.Maxim continuu 60 grade C și minim continuu -29 grade C
Dimensiuni de gabarit4-1/4"H x 3-9/64"W
Șurub cu lacăt Max. Dia.5 / 16 "
Lăţime3.14 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)11.18
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSe potriveșteÎnălţimeLungimeMax. Număr de lacateDimensiuni de gabaritȘurub cu lacăt Max. Dia.LăţimePreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Dispozitiv de blocare HLD pentru priză atașabilă de 20 și 30 A, corp drept sau unghi, galben | AE7ZJQ 6C647 HLDMufe Twist-Lock de până la 5W 30A3.1 "7.27 "47-17/16"H x 4-17/64"W3 / 8 "4.27 "€88.09
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Dispozitiv de blocare HLD2 pentru mufă unghiulară cu 20 fire de 30 și 3 A, galben | AE7ZJR 6C648 HLD2Până la 60A Dispozitive cu știft și manșon metalice și nemetalice, mufe de blocare 50A5"12.5 "412-1/2"H x 6-5/16"W3 / 8 "6.31 "€138.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Dispozitiv de blocare HLDMP pentru ștecher cu lamă dreaptă de 15 A și 20 A, galben
€58.29 /unitate