Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ONSRUD 67-811 Burghiu de găurit din carbură solidă 3/16 8-Fețe | AD8KEN 4KPL5

ONSRUD 67-811 Burghiu Jobber Carbid solid 3/16 8-Facete

În stoc
Element: AD8KEN Model: 67-811Ref încrucișat: 4KPL5

Descarcă-l Mai 13, luni
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
€83.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu Jobber
Echivalent zecimal0.1875
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
Punct de foraj90 de grade / 118 de grade
finalizareanecretate
Lungimea flautului1.625 "
CalitateDe înaltă performanță
Număr listă67-800
MaterialCarbid solid
Lungime totală2.75 "
Unghiul punctului90 de grade / 118 de grade
Tipul punctului8-Fațetă
Mărimea3 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8207502055
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalLungimea flautuluiLungime totalăMărimeaPreț
ONSRUD 67-807 Burghiu carbură solidă 1/8 8-Fețe | AD8KEM 4KPL4 67-8070.12501.25 "2.25 "1 / 8 "€66.31
ONSRUD 67-815 Burghiu de găurit din carbură solidă 1/4 cu 8 fețe | AD8KEP 4KPL6 67-8150.25002"3.25 "1 / 4 "€103.26
ONSRUD 67-819 Burghiu Jobber Carbid solid 5/16 8-Facete | AD8KEQ 4KPL7 67-8190.31252.375 "3.75 "5 / 16 "€154.60
ONSRUD 67-823 Burghiu Carbid Solid 3/8 8-Facete | AD8KER 4KPL8 67-8230.37502.75 "4.25 "3 / 8 "€223.67
ONSRUD 67-827 Burghiu Carbură Solidă 7/16 8-Fețe | AD8KET 4KPL9 67-8270.43752.875 "4.5 "7 / 16 "€313.39
ONSRUD 67-831 Burghiu de găurit din carbură solidă 1/2 8-fațete | AD8KEU 4KPN1 67-8310.50003"4.75 "1 / 2 "€423.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ONSRUD 67-811 Burghiu Jobber Carbid solid 3/16 8-Facete
€83.43 /unitate