Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lama de ferastrau circular OPTIMUM 5TPA4 14 inch 60 dinti | AE6KQA

OPTIMUM Lamă de ferăstrău circular 5TPA4 14 inch 60 de dinți

În stoc
Articol: AE6KQA Model: 5TPA4
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
€678.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLama de ferăstrău rece
Arbor Hole32mm
Diametrul lamei.14 "
Tip lamăTăierea metalelor
Adâncimea de tăiereTub solid de 2 ", 4-5 / 16"
Diamond KnockoutNu
Unghiul cârligului10 grade
Fantă0.098 "
RPM max500
Numărul de dinți60
Grosimea farfuriei0.098 "
Sfat MaterialOţel
Măcinarea dințilorATB

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8
Înălțimea navei (cm)38.1
Lungimea navei (cm)43.18
Lățimea navei (cm)1.91
Codul HS8202200030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametrul lamei.Adâncimea de tăiereNumărul de dințiGrosimea farfurieiPreț
Lama de ferastrau circular OPTIMUM 5TNZ6 9 inch 180 dinti | AE6KNE 5TNZ69"1-3 / 8 "solid, tub 2-7 / 16"1800.078 "€326.65
Lama de ferastrau circular OPTIMUM 5TNZ7 9 inch 120 dinti | AE6KNF 5TNZ79"1-3 / 8 "solid, tub 2-7 / 16"1600.078 "€325.56
Lama de ferastrau circular OPTIMUM 5TNZ8 10 inch 180 dinti | AE6KNG 5TNZ810 "1-7 / 8 "solid, tub 2-15 / 16"1800.078 "€345.33
Lama de ferastrau circular OPTIMUM 5TPA0 10 inch 78 dinti | AE6KPW 5TPA010 "1-7 / 8 "solid, tub 2-15 / 16"780.078 "€358.22
Lama de ferastrau circular OPTIMUM 5TPA1 14 inch 280 dinti | AE6KPX 5TPA114 "Tub solid de 2 ", 4-5 / 16"2800.098 "€674.68
Lama de ferastrau circular OPTIMUM 5TPA2 14 inch 180 dinti | AE6KPY 5TPA214 "Tub solid de 2 ", 4-5 / 16"1800.098 "€759.03
Lama de ferastrau circular OPTIMUM 5TPA3 14 inch 120 dinti | AE6KPZ 5TPA314 "Tub solid de 2 ", 4-5 / 16"1200.098 "€628.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OPTIMUM Lamă de ferăstrău circular 5TPA4 14 inch 60 de dinți
€678.53 /unitate