ORBIS AF2416-10 Coș de stivă și cuib verde, lungime de 23-5/8 inchi, verde | AA2CZV 10E157

ORBIS AF2416-10 Coș verde stivă și cuib, lungime de 23-5/8 inchi, verde

În stoc
Articol: AA2CZV Model: AF2416-10 VerdeCrucea Ref: 10E157

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€91.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStack and Nest Container
CuloriVerde
finalizareaventilată
Înălțimea interioară9.625 "
Lungime interioară20.5 "
Lățimea interioară13.25 "
Capacitate de încărcare40 lb.
MaterialPolietilenă de înaltă densitate
În afara înălțimii10.25 "
Lungime exterioară23.625 "
Lățimea exterioară15.75 "
Volum1.6 cu. ft.
Capacitate volum1.6 cu. ft.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.56
Înălțimea navei (cm)25.91
Lungimea navei (cm)59.94
Lățimea navei (cm)39.88
Codul HS3923100000
Tara natalaCA

Variante de produs

ProdusModelLățimea exterioarăCulorifinalizareaVolumÎnălțimea interioarăLungime interioarăLățimea interioarăÎn afara înălțimiiPreț
ORBIS SNX2416-7 Coș de stivă și cuib Ylw 24 inch lungime galben | AA2CZT 10E155 SNX2416-7 Ylw16 "GalbenSmooth1.0 cu. ft.6.25 "20.25 "12.375 "7.375 "€45.58
ORBIS AF2416-6 Coș de stivă și cuib verde, lungime de 23-3/4 inci, verde | AA2CZU 10E156 AF2416-6 Verde16 "Verdeventilată1.2 cu. ft.6.875 "21 "13.75 "7.5 "€71.26
ORBIS AF2416-13 Coș de stivă și cuib verde, lungime de 23-5/8 inchi, verde | AA2CZW 10E158 AF2416-13 Verde15.75 "Verdeventilată2.1 cu. ft.12.5 "20.5 "12.75 "13.25 "€95.40
ORBIS AF-21 Coș de stivă și cuib bej, lungime de 24 inci, bej | AA2CZY 10E160 AF-21 Bej20 "Bejventilată2.9 cu. ft.12.5 "21 "17.375 "13.5 "€88.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ORBIS AF2416-10 Coș verde stivă și cuib, lungime de 23-5/8 inchi, verde
€91.32 /unitate