Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ORBIS NSO1207-5 GREY Container stivuibil Gri | AG6XTR 49K902

ORBIS NSO1207-5 GREY Container stivuibil gri

În stoc
Articol: AG6XTR Model: NSO1207-5 GREYCrucea Ref: 49K902
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
€34.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRecipient
CuloriGri
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS
Înălțimea interioară4.5 "
Lungime interioară9.437 "
Lățimea interioară5.5 "
MaterialPolietilenă de înaltă densitate
În afara înălțimii5"
Lungime exterioară12 "
Lățimea exterioară7.437 "
Foloseste cuMfr. Nr. RCSO1207-1
Volum0.13 cu. ft.
Capacitate volum0.13 cu. ft.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)18.8
Codul HS3923100000

Variante de produs

ProdusModelLățimea exterioarăCuloriÎnălțimea interioarăFoloseste cuVolumLungime interioarăLățimea interioarăArticolPreț
ORBIS NSO1207-5 ROYAL BLUE Container stivuibil Blue | AG6XTT 49K903 NSO1207-5 ALBASTRU REAL7.437 "Albastru4.5 "Mfr. Nr. RCSO1207-10.13 cu. ft.9.437 "5.5 "Recipient€34.44
ORBIS NSO2415-11.5 GREY Container stivuibil Gri | AG6XTU 49K904 NSO2415-11.5 GRI15 "Gri10 15 / 16 "Mfr. Nr. RCSO2415-11.78 cu. ft.21.437 "13 "Recipient€73.80
ORBIS NSO2415-11.5 MED. Container VERDE Stivuibil Verde | AG6XTV 49K905 NSO2415-11.5 MED. VERDE15 "Verde10 15 / 16 "Mfr. Nr. RCSO2415-11.78 cu. ft.21.437 "13 "Recipient-
RFQ
ORBIS NSO1207-5 Recipient de perete drept, 0.7 gal, 12 inch x 7 3/8 inch x 5 inch, stivuibil | CT4QFR 33W279 NSO1207-5-------Container de perete€34.44
ORBIS NSO2422-9 Container VERDE cu perete drept, 15.7 gal, 24 inch x 22 1/2 inch x 8 3/4 inch, stivuibil | CT4QFT 8XA63 NSO2422-9 VERDE-------Container de perete€88.37
ORBIS NSO2422-9 Container de perete drept GREY, 15.7 gal, 24 inch x 22 1/2 inch x 8 3/4 inch, stivuibil, gri | CT4QFU 8EEV2 NSO2422-9 GRI-------Container de perete€88.37
ORBIS NSO2415-7 Recipient de perete drept VERDE, 8.2 gal, 24 inch x 15 inch x 7 1/2 inch, stivuibil | CT4QFV 8PH68 NSO2415-7 VERDE-------Container de perete€65.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ORBIS NSO1207-5 GREY Container stivuibil gri
€34.44 /unitate