Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ORBIS RCS01215-1 GRI Husă Gri 15 x 4 x 12 | AF4QTE 9G948

ORBIS RCS01215-1 GRI Husă Gri 15 x 4 x 12

În stoc
Articol: AF4QTE Model: RCS01215-1 GREYCrucea Ref: 9G948
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
€17.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapacul containerului
CuloriGri
Se potrivește cu lățimea coșului12 "
Înălţime5 / 8 "
Materialpolietilenă
În afara înălțimii5 / 8 "
Lungime exterioară12 "
Lățimea exterioară15 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.29
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS3923500000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriMaterialÎn afara înălțimiiLungime exterioarăLățimea exterioarăPreț
ORBIS RCSO2415-1 BLUE Capac container albastru | AF3NWV 8A910 RCSO2415-1 ALBASTRUAlbastru-5 / 8 "24 "15 "€25.10
ORBIS RCS02415..GRAY Capac Container Gri | AF3NWW 8A911 RCS02415..GRIGri-5 / 8 "24 "15 "€25.10
ORBIS CBC4842-1 GRI Husă Gri 41-1/2 x 3.9 x 48 | AF3PNP 8AKD1 CBC4842-1 GRIGriPolietilenă de înaltă densitate4"48 "41.5 "€430.40
ORBIS CBC4842-1 NATURAL Husă Natural 41 x 3.9 x 48 | AF4LNV 9AFZ7 CBC4842-1 NATURALNaturalPolietilenă de înaltă densitate4"48 "41.5 "€430.40
ORBIS RCS01215-1 BLUE Husă Albastru 15 x 4 x 12 | AF4XLB 9NUC4 RCS01215-1 ALBASTRUAlbastrupolietilenă5 / 8 "12 "15 "€17.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ORBIS RCS01215-1 GRI Husă Gri 15 x 4 x 12
€17.94 /unitate