Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ORION 11/2 FA Adaptor mamă Dimensiune 1 1/2 in | AD2HAC 3PFP3

ORION Adaptor 11/2 FA mamă Dimensiune 1 1/2 in

În stoc
Element: AD2HAC Model: 11/2 FACrucea Ref: 3PFP3
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
€84.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor femela
Material corpPolipropilenă
CuloriAlb
Tip conexiuneAlunecare x Alunecare
Presiune maximă150 psi
În afara Dia.2.261 "
Dimensiunea conductei1.5 "
Program80
Temp. Gamă40 de grade până la 210 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.072
Înălțimea navei (cm)17.02
Lungimea navei (cm)21.08
Lățimea navei (cm)16.26
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTemp. GamăCuloriTip conexiuneDimensiune hexagonalăPresiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiProgramPreț
Adaptor mamă ORION 1/2 FA Dimensiune 1/2 in | AD2HDJ 3PGG3 1/2 FA40 de grade până la 210 de grade FAlbAlunecare-150 psi1.32 "1 / 2 "80€44.73
Adaptor mamă ORION 3/4 FA Dimensiune 3/4 in | AD2HDK 3PGG4 3/4 FA40 de grade până la 210 de grade FAlbAlunecare x Alunecare-150 psi1.75 "3 / 4 "80€94.49
ORION 1 FA Adaptor mamă Dimensiune 1 in | AD2HDL 3PGG5 1 FA40 de grade până la 210 de grade FAlbFNPT x Slip-150 psi1.88 "1"80€66.61
Adaptor mamă ORION 11/2 FA 1 1/2 inch fără butuc Poly | AD2LWL 3RDD4 11/2 FA-20 grade până la 160 grade FAlbastruFără hub2.31 "80 psi1.896 "1.5 "40€45.47
Adaptor mamă ORION 2 FA 2 inch fără butuc Polipropilenă | AD2LWM 3RDD5 2 FA-20 grade până la 160 grade FAlbastruFără hub2.828 "80 psi2.38 "2"40€74.19
ORION 3 FA Adaptor mamă 3 inch fără butuc Polipropilenă | AD2LWN 3RDD6 3 FA-20 grade până la 160 grade FAlbastruFără hub4.15 "80 psi3.5 "3"40€164.44
ORION 4 FA Adaptor mamă 4 inch fără butuc Polipropilenă | AD2LWP 3RDD7 4 FA-20 grade până la 160 grade FAlbastruFără hub5.17 "80 psi4.48 "4"40€254.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ORION Adaptor 11/2 FA mamă Dimensiune 1 1/2 in
€84.51 /unitate