Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Adaptor mamă ORION 3/4 FA Dimensiune 3/4 in | AD2HDK 3PGG4

ORION Adaptor 3/4 FA mamă Dimensiune 3/4 in

În stoc
Articol: AD2HDK Model: 3/4 FACrucea Ref: 3PGG4
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
€94.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor femela
Material corpPolipropilenă
CuloriAlb
Tip conexiuneAlunecare x Alunecare
Presiune maximă150 psi
În afara Dia.1.75 "
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Program80
Temp. Gamă40 de grade până la 210 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)17.02
Lungimea navei (cm)21.08
Lățimea navei (cm)16
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTemp. GamăCuloriTip conexiuneDimensiune hexagonalăPresiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiProgramPreț
ORION 11/2 FA Adaptor mamă Dimensiune 1 1/2 in | AD2HAC 3PFP3 11/2 FA40 de grade până la 210 de grade FAlbAlunecare x Alunecare-150 psi2.261 "1.5 "80€84.51
Adaptor mamă ORION 1/2 FA Dimensiune 1/2 in | AD2HDJ 3PGG3 1/2 FA40 de grade până la 210 de grade FAlbAlunecare-150 psi1.32 "1 / 2 "80€44.73
ORION 1 FA Adaptor mamă Dimensiune 1 in | AD2HDL 3PGG5 1 FA40 de grade până la 210 de grade FAlbFNPT x Slip-150 psi1.88 "1"80€66.61
Adaptor mamă ORION 11/2 FA 1 1/2 inch fără butuc Poly | AD2LWL 3RDD4 11/2 FA-20 grade până la 160 grade FAlbastruFără hub2.31 "80 psi1.896 "1.5 "40€45.47
Adaptor mamă ORION 2 FA 2 inch fără butuc Polipropilenă | AD2LWM 3RDD5 2 FA-20 grade până la 160 grade FAlbastruFără hub2.828 "80 psi2.38 "2"40€74.19
ORION 3 FA Adaptor mamă 3 inch fără butuc Polipropilenă | AD2LWN 3RDD6 3 FA-20 grade până la 160 grade FAlbastruFără hub4.15 "80 psi3.5 "3"40€164.44
ORION 4 FA Adaptor mamă 4 inch fără butuc Polipropilenă | AD2LWP 3RDD7 4 FA-20 grade până la 160 grade FAlbastruFără hub5.17 "80 psi4.48 "4"40€254.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ORION Adaptor 3/4 FA mamă Dimensiune 3/4 in
€94.49 /unitate