Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ORION 1x3/4 R90T Reducere Tee Dimensiune 1 x 3/4 In | AD2GZV 3PFN5

ORION 1x3/4 R90T Dimensiune Tee de reducere 1 x 3/4 in

În stoc
Articol: AD2GZV Model: 1x3 / 4 R90TCrucea Ref: 3PFN5

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€151.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReducerea Tee
Material corpPolipropilenă
CuloriAlb
Tip conexiuneAlunecare
Presiune maximă150 psi
În afara Dia.1.68 "
Dimensiunea conductei1 "x 3/4"
Program80
Temp. Gamă40 de grade până la 210 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)16.76
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)16
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
ORION 1x1/2 R90T Dimensiune Tee Reducătoare 1 x 1/2 Inch | AD2GZU 3PFN4 1x1 / 2 R90T1.68 "1 "x 1/2"€131.77
ORION 2x11/2 REDUCING TEE - R90T Reducing Tee Dimensiune 2 x 1 1/2 In | AD2GZX 3PFN7 2x11 / 2 REDUCER TEE - R90T2.775 "2 "x 1-1 / 2"€219.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ORION 1x3/4 R90T Dimensiune Tee de reducere 1 x 3/4 in
€151.76 /unitate