Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ORION 2 Flg Dimensiunea conductei cu flanșă 2 in | AD2HAM 3PFR8

ORION 2 flanșă Dimensiunea țevii 2 in

În stoc
Articol: AD2HAM Model: 2 FlgCrucea Ref: 3PFR8

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€215.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFlanșă
Material corpPolipropilenă
CuloriAlb
Tip conexiuneAlunecare
Presiune maximă150 psi
Numărul de găuri4
În afara Dia.6"
Dimensiunea conductei2"
Program80
Temp. Gamă40 de grade până la 210 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.34
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)15.75
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
ORION 1/2 Flanșă Dimensiunea țevii 1/2 In | AD2HAJ 3PFR4 1/2 Flg3.5 "1 / 2 "€161.60
ORION 3/4 Flg Dimensiunea conductei cu flanșă 3/4 in | AD2HAK 3PFR5 3/4 Flg3-1/10 "3 / 4 "€148.39
ORION 1 f 1 f'lg4.2 "1"€168.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ORION 2 flanșă Dimensiunea țevii 2 in
€215.84 /unitate