Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ORION 3/4 90E Cot 90 de grade Dimensiunea țevii 3/4 in | AD2GZP 3PFL3

ORION 3/4 90E Cot 90 de grade Dimensiunea țevii 3/4 in

În stoc
Articol: AD2GZP Model: 3/4 90ECrucea Ref: 3PFL3
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
€35.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot, 90 de grade
Material corpPolipropilenă
CuloriAlb
Tip conexiuneAlunecare x Alunecare
Presiune maximă150 psi
În afara Dia.1.425 "
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Program80
Temp. Gamă40 de grade până la 210 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)17.27
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)15.75
Codul HS7307929000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriTip conexiunePresiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiProgramTemp. GamăPreț
ORION 1/2 90E Cot 90 de grade Dimensiunea conductei 1/2 in | AD2GZN 3PFL2 1/2 90EAlbAlunecare x Alunecare150 psi1.193 "1 / 2 "8040 de grade până la 210 de grade F€33.23
ORION 1 90E Cot 90 de grade Dimensiunea țevii 1 in | AD2GZQ 3PFL4 1 90EAlbAlunecare x Alunecare150 psi1.696 "1"8040 de grade până la 210 de grade F€44.56
ORION 11/2 90 COT - 1/4 BEND Cot 90 grade 1/4 Cot 1 1/2 inch Poly | AD2LYY 3RDT5 11/2 90 COAT - 1/4 BENDAlbastruFără hub80 psi1.9 "1.5 "40-20 grade până la 160 grade F€49.55
ORION 2 90 COT - 1/4 BEND Cot 90 grade 1/4 Bend 2 inch Poly | AD2LYZ 3RDT6 2 90 COAT - 1/4 BENDAlbastruFără hub80 psi2.374 "2"40-20 grade până la 160 grade F€56.12
ORION 3 90 COT - 1/4 BEND Cot 90 grade 1/4 Bend 3 inch Poly | AD2LZA 3RDT7 3 90 COAT - 1/4 BENDAlbastruFără hub80 psi3.492 "3"40-20 grade până la 160 grade F€137.27
ORION 4 90 COT - 1/4 BEND Cot 90 grade 1/4 Bend 4 inch Poly | AD2LZB 3RDT8 4 90 COAT - 1/4 BENDAlbastruFără hub80 psi4.485 "4"40-20 grade până la 160 grade F€244.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ORION 3/4 90E Cot 90 de grade Dimensiunea țevii 3/4 in
€35.59 /unitate