Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ORION 3 45 COT - 1/8 BEND Cot 45 grade 1/8 Bend 3 inch Poly | AD2LZE 3RDU2

ORION 3 45 COT - 1/8 BEND Cot 45 grade 1/8 Cot 3 inch Poly

În stoc
Articol: AD2LZE Model: 3 45 COT - 1/8 COTCrucea Ref: 3RDU2
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
€152.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot, 45 de grade
Material corpPolipropilenă
CuloriAlbastru
Tip conexiuneFără hub
Presiune maximă80 psi
În afara Dia.3.5 "
Dimensiunea conductei3"
Program40
Temp. Gamă-20 grade până la 160 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.171
Înălțimea navei (cm)19.81
Lungimea navei (cm)35.05
Lățimea navei (cm)35.31
Codul HS7307929000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriTip conexiunePresiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiProgramTemp. GamăPreț
ORION 1/2 45E Cot 45 grade Dimensiunea țevii 1/2 in | AD2GZJ 3PFK6 1/2 45EAlbAlunecare x Alunecare150 psi1.195 "1 / 2 "8040 de grade până la 210 de grade F€44.27
ORION 3/4 45E Cot 45 grade Dimensiunea țevii 3/4 in | AD2GZK 3PFK7 3/4 45EAlbAlunecare x Alunecare150 psi1.41 "3 / 4 "8040 de grade până la 210 de grade F€55.33
ORION 1 45E Cot 45 grade Dimensiunea țevii 1 in | AD2GZL 3PFK8 1 45EAlbAlunecare x Alunecare150 psi1.696 "1"8040 de grade până la 210 de grade F€46.81
ORION 11/2 45E Cot 45 grade Dimensiunea țevii 1 1/2 in | AD2GZM 3PFK9 11/2 45EAlbAlunecare x Alunecare150 psi2.309 "1.5 "8040 de grade până la 210 de grade F€73.91
ORION 11/2 45 COT - 1/8 BEND Cot 45 grade 1/8 Cot 1 1/2 inch Poly | AD2LZC 3RDT9 11/2 45 COAT - 1/8 BENDAlbastruFără hub80 psi1.9 "1.5 "40-20 grade până la 160 grade F€46.31
ORION 2 45 COT - 1/8 BEND Cot 45 grade 1/8 Bend 2 inch Poly | AD2LZD 3RDU1 2 45 COAT - 1/8 BENDAlbastruFără hub80 psi2.37 "2"40-20 grade până la 160 grade F€58.02
ORION 4 45 COT - 1/8 BEND Cot 45 grade 1/8 Bend 4 inch Poly | AD2LZF 3RDU3 4 45 COAT - 1/8 BENDAlbastruFără hub80 psi4.498 "4"40-20 grade până la 160 grade F€234.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ORION 3 45 COT - 1/8 BEND Cot 45 grade 1/8 Cot 3 inch Poly
€152.77 /unitate