Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ORION 3 LTY Long Turn Wye 3 inch Polipropilenă fără butuc | AD2LVY 3RDC1

ORION 3 LTY Long Turn Wye 3 inch Polipropilenă fără butuc

În stoc
Articol: AD2LVY Model: 3 LTYCrucea Ref: 3RDC1

Descarcă-l Mai 16, joi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€289.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLong Turn Wye
Material corpPolipropilenă
CuloriAlbastru
Tip conexiuneFără hub
Presiune maximă80 psi
În afara Dia.3.498 "
Dimensiunea conductei3"
Program40
Temp. Gamă-20 grade până la 160 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.053
Înălțimea navei (cm)20.07
Lungimea navei (cm)33.78
Lățimea navei (cm)35.81
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
ORION 11/2 LTY Long Turn Wye 1 1/2 inch Fără butuc Poly | AD2LVW 3RDA8 11/2 LTY1.905 "1.5 "€98.05
ORION 2 LTY Long Turn Wye 2 inch Polipropilenă fără butuc | AD2LVX 3RDA9 2 LTY2.373 "2"€116.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ORION 3 LTY Long Turn Wye 3 inch Polipropilenă fără butuc
€289.26 /unitate