Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ORION 2 LTY Long Turn Wye 2 inch Polipropilenă fără butuc | AD2LVX 3RDA9

ORION 2 LTY Long Turn Wye 2 inch Polipropilenă fără butuc

În stoc
Articol: AD2LVX Model: 2 LTYCrucea Ref: 3RDA9

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€116.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLong Turn Wye
Material corpPolipropilenă
CuloriAlbastru
Tip conexiuneFără hub
Presiune maximă80 psi
În afara Dia.2.373 "
Dimensiunea conductei2"
Program40
Temp. Gamă-20 grade până la 160 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)19.81
Lungimea navei (cm)34.8
Lățimea navei (cm)35.56
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
ORION 11/2 LTY Long Turn Wye 1 1/2 inch Fără butuc Poly | AD2LVW 3RDA8 11/2 LTY1.905 "1.5 "€98.05
ORION 3 LTY Long Turn Wye 3 inch Polipropilenă fără butuc | AD2LVY 3RDC1 3 LTY3.498 "3"€289.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ORION 2 LTY Long Turn Wye 2 inch Polipropilenă fără butuc
€116.12 /unitate