Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ORION 350080-YEL-00600-R0278 Funie din polipropilenă 1/4 inch diametru 600ft 108lb | AG6DCB 35MP03

ORION 350080-YEL-00600-R0278 Funie polipropilenă cu diametru de 1/4 inch 600ft 108lb

În stoc
Articol: AG6DCB Model: 350080-YEL-00600-R0278Crucea Ref: 35MP03

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€64.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFrânghie
CuloriGalben
Lungime600ft
Tip pachettambur
Construcția frânghiei3 șuvițe răsucite
Rope Dia.1 / 4 "
Material de frânghiePolipropilenă
SubcategorieCorzi de uz general
Forța de tracțiune1080 lb.
Limita sarcinii de lucru108 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.195
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS5607492500

Detalii produs:

    • Proprietate de performanță: întindere redusă
    • ,
    • Aplicație frânghie: scop general

Variante de produs

ProdusModelCuloriLungimeRope Dia.Forța de tracțiuneLimita sarcinii de lucruPreț
ORION 350160-YEL-00600-R0285 Funie din polipropilenă 1/2 inch diametru 600ft 347lb | AG6DCC 35MP04 350160-YEL-00600-R0285Galben600ft1 / 2 "3477 lb.347 lb.€215.05
ORION 300080-00600-111 Coardă polipropilenă 1/4 inch diametru 600ft 105lb | AG6DGC 35MN92 300080-00600-111Galben600ft1 / 4 "1050 Lb.105 lb.€94.62
ORION 300100-01200-115 Funie polipropilenă 5/16 inch diametru 1200 picioare | AG6DGD 35MN93 300100-01200-115Galben închis1200ft5 / 16 "1462 lb.146 lb.€292.37
ORION 300120-00600-111 Funie polipropilenă cu diametrul de 3/8 inch 600 picioare | AG6DGE 35MN94 300120-00600-111Galben600ft3 / 8 "2145 lb.214 lb.€180.65
ORION 300160-00600-111 Coardă polipropilenă 1/2 inch diametru 600ft 387lb | AG6DGF 35MN95 300160-00600-111Galben600ft1 / 2 "3875 lb.387 lb.€312.89
ORION 510400-00600-JJJ Funie polipropilenă cu diametru de 1-1/4 inch 600 picioare | AG6DGR 35MP11 510400-00600-JJJBronza600ft1.25 "12,941 lb.1294 lb.€1,390.12
ORION 610120-00500-111 Coardă polipropilenă cu diametrul de 3/8 inch 500 picioare | AG6DGU 35MP13 610120-00500-111Galben500ft3 / 8 "2575 lb.257 lb.€131.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ORION 350080-YEL-00600-R0278 Funie polipropilenă cu diametru de 1/4 inch 600ft 108lb
€64.51 /unitate