Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ORION 710100-00500-0 Frânghie nailon cu diametrul de 5/16 inchi 500 picioare | AG6DGX 35MP16

ORION 710100-00500-0 Funie nailon cu diametru de 5/16 inch 500 picioare

În stoc
Articol: AG6DGX Model: 710100-00500-0Crucea Ref: 35MP16
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
€337.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFrânghie
CuloriAlb
Lungime500ft
Tip pachettambur
Construcția frânghieiÎmpletitură solidă
Rope Dia.5 / 16 "
Material de frânghieNailon
SubcategorieCorzi de uz general
Forța de tracțiune1931 lb.
Limita sarcinii de lucru193 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.29
Înălțimea navei (cm)24.13
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS5607504000

Detalii produs:

    • Proprietate de performanță: prindere confortabilă
    • ,
    • Aplicație frânghie: scop general

Variante de produs

ProdusModelLungimeRope Dia.Forța de tracțiuneLimita sarcinii de lucruPreț
ORION 710040-00500-0 Frânghie nailon 1/8 inch diametru 500 picioare | AG6DGV 35MP14 710040-00500-0500ft1 / 8 "396 lb.39 lb.€117.71
ORION 710060-01000-0 Frânghie nailon 3/16 inch diametru 1000 picioare | AG6DGW 35MP15 710060-01000-01000ft3 / 16 "792 lb.79 lb.€282.11
ORION 710120-00500-0 Frânghie nailon cu diametrul de 3/8 inch 500 picioare | AG6DGY 35MP17 710120-00500-0500ft3 / 8 "2475 lb.247 lb.€359.30
ORION 710160-00500-0 Frânghie nailon 1/2 inch diametru 500 picioare | AG6DGZ 35MP18 710160-00500-0500ft1 / 2 "3960 lb.396 lb.€730.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ORION 710100-00500-0 Funie nailon cu diametru de 5/16 inch 500 picioare
€337.92 /unitate