ORION 710160-00500-0 Frânghie nailon 1/2 inch diametru 500 picioare | AG6DGZ 35MP18

ORION 710160-00500-0 Funie nailon cu diametru de 1/2 inch 500 picioare

În stoc
Articol: AG6DGZ Model: 710160-00500-0Crucea Ref: 35MP18

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€704.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFrânghie
CuloriAlb
Lungime500ft
Tip pachettambur
Construcția frânghieiÎmpletitură solidă
Rope Dia.1 / 2 "
Material de frânghieNailon
SubcategorieCorzi de uz general
Forța de tracțiune3960 lb.
Limita sarcinii de lucru396 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.935
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS5607504000

Detalii produs:

    • Proprietate de performanță: prindere confortabilă
    • ,
    • Aplicație frânghie: scop general

Variante de produs

ProdusModelLungimeRope Dia.Forța de tracțiuneLimita sarcinii de lucruPreț
ORION 710040-00500-0 Frânghie nailon 1/8 inch diametru 500 picioare | AG6DGV 35MP14 710040-00500-0500ft1 / 8 "396 lb.39 lb.€114.10
ORION 710060-01000-0 Frânghie nailon 3/16 inch diametru 1000 picioare | AG6DGW 35MP15 710060-01000-01000ft3 / 16 "792 lb.79 lb.€276.92
ORION 710100-00500-0 Frânghie nailon cu diametrul de 5/16 inchi 500 picioare | AG6DGX 35MP16 710100-00500-0500ft5 / 16 "1931 lb.193 lb.€326.05
ORION 710120-00500-0 Frânghie nailon cu diametrul de 3/8 inch 500 picioare | AG6DGY 35MP17 710120-00500-0500ft3 / 8 "2475 lb.247 lb.€359.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ORION 710160-00500-0 Funie nailon cu diametru de 1/2 inch 500 picioare
€704.16 /unitate