Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ORION CS1-6x3x4 Chiuvetă cu cupă ovală Polie 3 7/8 inch Lățime | AD6VMK 4AYJ2

ORION CS1-6x3x4 Chiuvetă cu cupă ovală Polie 3 7/8 inch Lățime

În stoc
Articol: AD6VMK Model: CS1-6x3x4Crucea Ref: 4AYJ2
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
€177.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolChiuveta cupei de laborator
Conform ADANu
Splash în spateNu
Adâncimea bolului4"
Forma boluluiOval
Dimensiunea bolului6 "x 3"
CuloriNegru
Deschidere de scurgere1.5 "
Materialpolietilenă
Tip montareDeasupra sau dedesubt
Inălțime totală6.875 "
Lungime totală7"
Lățimea totală3.875 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.675
Înălțimea navei (cm)14.48
Lungimea navei (cm)31.5
Lățimea navei (cm)31.75
Codul HS3922100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea boluluiForma boluluiDimensiunea boluluiInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
ORION CS6-9x3x4 Chiuvetă cu cupă ovală Polie 3 7/8 inch Lățime | AD6VML 4AYJ3 CS6-9x3x44"Oval9 "x 3"4"9.75 "3.875 "€208.10
Chiuvetă cu cupă conică ORION CS7 6X TAPER Polie 6 inch Lungime | AD6VMM 4AYJ4 CS7 6X TAPER3.75 "Rundă6"3.75 "6"6"€118.10
Chiuvetă cu cupă rotundă ORION CS3 6X3 6 inch Lungime 6 inch Lățime 3 inch Înălțime | AD6VMN 4AYJ5 CS3 6X33"Rundă6"3"6"6"€155.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ORION CS1-6x3x4 Chiuvetă cu cupă ovală Polie 3 7/8 inch Lățime
€177.68 /unitate