Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Chiuvetă cu cupă conică ORION CS7 6X TAPER Polie 6 inch Lungime | AD6VMM 4AYJ4

ORION Chiuvetă cu cupă conică CS7 6X TAPER Polie, lungime 6 inch

În stoc
Articol: AD6VMM Model: CS7 6X TAPERCrucea Ref: 4AYJ4
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
€118.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolChiuveta cupei de laborator
Conform ADANu
Splash în spateNu
Adâncimea bolului3.75 "
Forma boluluiRundă
Dimensiunea bolului6"
CuloriNegru
Deschidere de scurgere1.5 "
Materialpolietilenă
Tip montareDeasupra sau dedesubt
Inălțime totală3.75 "
Lungime totală6"
Lățimea totală6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5625
Înălțimea navei (cm)20.83
Lungimea navei (cm)35.05
Lățimea navei (cm)35.31
Codul HS3922100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea boluluiForma boluluiDimensiunea boluluiInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
ORION CS1-6x3x4 Chiuvetă cu cupă ovală Polie 3 7/8 inch Lățime | AD6VMK 4AYJ2 CS1-6x3x44"Oval6 "x 3"6.875 "7"3.875 "€177.68
ORION CS6-9x3x4 Chiuvetă cu cupă ovală Polie 3 7/8 inch Lățime | AD6VML 4AYJ3 CS6-9x3x44"Oval9 "x 3"4"9.75 "3.875 "€208.10
Chiuvetă cu cupă rotundă ORION CS3 6X3 6 inch Lungime 6 inch Lățime 3 inch Înălțime | AD6VMN 4AYJ5 CS3 6X33"Rundă6"3"6"6"€155.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ORION Chiuvetă cu cupă conică CS7 6X TAPER Polie, lungime 6 inch
€118.10 /unitate