Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ORION OF31586-151 Sifon de diluare 1 galon 1 1/2 inch Fip | AD6VNF 4AYL3

ORION OF31586-151 Sifon de diluare 1 galon 1 1/2 inch Fip

În stoc
Articol: AD6VNF Model: OF31586-151Crucea Ref: 4AYL3
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
€708.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapcana de diluare
CuloriNegru
Diametru7 1 / 2 "
Material de montajpolietilenă
Înălţime11.75 "
Intrare / iesire1-1 / 2 FIP
Materialpolietilenă
TipSub bancă, Anti Sifon
Lăţime7.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1655
Înălțimea navei (cm)20.57
Lungimea navei (cm)35.05
Lățimea navei (cm)35.05
Codul HS8481809015
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Galoane (1)
    • Ținând Temp. Continuu (F) (180)
    • Ținând Temp. Intermitent (F) (212)

Variante de produs

ProdusModelDiametruÎnălţimeArticolTipLăţimePreț
ORION 734000 Rezervor de diluție și capcană Polipropilenă 1 1/2 inch Fip | AD6VMZ 4AYK6 73400012 1 / 2 "11 13 / 64 "Rezervor și capcană de diluareSub bancă8.5 "€711.73
ORION 734003 Rezervor de diluție și capcană din polipropilenă 2 inch Fip | AD6VNA 4AYK7 73400312 1 / 2 "11 13 / 64 "Rezervor și capcană de diluareSub bancă8.5 "€788.74
ORION OF59155-200 Sifon de diluare și rezervor Două admisii Poly | AD6VNB 4AYK8 OF59155-2009"12 11 / 64 "Rezervor de neutralizare a capcanei bazinului de diluareSub bancă, două intrări, o priză9"€1,044.01
ORION OF59155-201 Sifon de diluare și rezervor cu o intrare Poly | AD6VNC 4AYK9 OF59155-2019"12 11 / 64 "Rezervor de neutralizare a capcanei bazinului de diluareSub bancă9"€974.93
ORION OF59155-202 Capcană de diluare și rezervor One Inet 2 In | AD6VND 4AYL1 OF59155-2029"12 11 / 64 "Rezervor de neutralizare a capcanei bazinului de diluareSub bancă9"€1,355.88
ORION OF59155-203 Sifon de diluare și rezervor Două admisii Poly | AD6VNE 4AYL2 OF59155-2039"12 11 / 64 "Rezervor de neutralizare a capcanei bazinului de diluareSub bancă, două intrări, o priză9"€1,252.54
ORION OF31586-152 Sifon de diluare 2 galoane 1 1/2 inch Fip | AD6VNG 4AYL4 OF31586-1527 1 / 2 "17 "Capcana de diluareSub bancă, Anti Sifon7.5 "€770.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ORION OF31586-151 Sifon de diluare 1 galon 1 1/2 inch Fip
€708.64 /unitate