Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSBORN 70071 Perie pentru vopsea Perie pentru lac 2-3/4 inch Lungimea pensulei | AG3NZQ 33PP86

OSBORN 70071 Pensula de vopsea Perie de lac 2-3/4 inch Lungimea pensulei

În stoc
Articol: AG3NZQ Model: 70071Crucea Ref: 33PP86
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
€22.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPensulă
Lungimea periei2.75 "
Material perieChina peri
Material ferulaOţel
Manipulați culoareaNatural
Manipulați materialulPlastic
Lungime totală10 "
Tip vopseaPe bază de ulei și lac
Mărimea2.5 "
StilPerie de lac
Grosime5 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1
Înălțimea navei (cm)0.45
Lungimea navei (cm)2.22
Lățimea navei (cm)1.91
Codul HS9603306000

Variante de produs

ProdusModelLungimea perieiMărimeaGrosimePreț
OSBORN 70072 Perie pentru vopsea Perie pentru lac 3 inch Lungimea pensulei Natural | AG3NZR 33PP87 700723"3"11 / 16 "€26.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSBORN 70071 Pensula de vopsea Perie de lac 2-3/4 inch Lungimea pensulei
€22.57 /unitate