Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSBORN 70072 Perie pentru vopsea Perie pentru lac 3 inch Lungimea pensulei Natural | AG3NZR 33PP87

OSBORN 70072 Pensula de vopsea Pensula de lac Lungimea pensulei de 3 inch Natural

În stoc
Articol: AG3NZR Model: 70072Crucea Ref: 33PP87

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€26.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPensulă
Lungimea periei3"
Material perieChina peri
Material ferulaOţel
Manipulați culoareaNatural
Manipulați materialulPlastic
Lungime totală10 "
Tip vopseaPe bază de ulei și lac
Mărimea3"
StilPerie de lac
Grosime11 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1408
Înălțimea navei (cm)0.8
Lungimea navei (cm)2.33
Lățimea navei (cm)1.59
Codul HS9603306000

Variante de produs

ProdusModelLungimea perieiMărimeaGrosimePreț
OSBORN 70071 Perie pentru vopsea Perie pentru lac 2-3/4 inch Lungimea pensulei | AG3NZQ 33PP86 700712.75 "2.5 "5 / 8 "€22.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSBORN 70072 Pensula de vopsea Pensula de lac Lungimea pensulei de 3 inch Natural
€26.38 /unitate