Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSBORN 71106 Perie de vopsea Perie cu așchii 3/8 inch grosime | AG3NZV 33PP90

OSBORN 71106 Perie de vopsea Perie cu așchii de 3/8 inch grosime

În stoc
Articol: AG3NZV Model: 71106Crucea Ref: 33PP90
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
€7.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPensulă
Lungimea periei2"
Material periese burzului
Material ferulaOţel
Manipulați culoareaNegru
Manipulați materialulPlastic
Lungime totală10 "
Tip vopseaPe bază de ulei și lac
Mărimea1"
StilPerie cu așchii
Grosime3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.04
Înălțimea navei (cm)0.32
Lungimea navei (cm)1.96
Lățimea navei (cm)0.98
Codul HS9603404060

Variante de produs

ProdusModelLungimea perieiManipulați culoareaManipulați materialulLungime totalăTip vopseaMărimeaGrosimePreț
OSBORN 86015 Perie de vopsea Perie cu așchii 7 inch Lungime totală | AG3NYH 33PP70 860151.5 "NaturalLemn7"Pe bază de ulei, epoxii și lipici1 / 2 "1 / 4 "€1.36
OSBORN 86019 Perie de vopsea Perie cu așchii 8-1/4 inch Lungime totală | AG3NYJ 33PP71 860191.5 "NaturalLemn8.25 "Pe bază de ulei, epoxii și lipici3"3 / 8 "€3.70
OSBORN 71107 Pensula pentru vopsea Perie cu așchii 2 inch Lungimea periei Negru | AG3NZW 33PP91 711072"NegruPlastic10 "Pe bază de ulei și lac1.5 "3 / 8 "€8.47
OSBORN 71108 Perie de vopsea Perie cu așchii 7/16 inch grosime | AG3NZX 33PP92 711082"NegruPlastic10 "Pe bază de ulei și lac2"7 / 16 "€11.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSBORN 71106 Perie de vopsea Perie cu așchii de 3/8 inch grosime
€7.54 /unitate