Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSBORN 71116 Pensula de vopsea Sash oval 1-5/8 in Lungimea pensulei | AG3NZN 33PP84

OSBORN 71116 Pensula de vopsea Sash oval 1-5/8 in Lungimea pensulei

În stoc
Articol: AG3NZN Model: 71116Crucea Ref: 33PP84

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€11.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPensulă
Lungimea periei1.625 "
Material perieChina peri
Material ferulaOţel
Manipulați culoareaNatural
Manipulați materialulPlastic
Lungime totală10 "
Tip vopseaPe bază de latex și ulei, lacuri, poliuretani și acoperiri sintetice
Mărimea#2
StilFâșie ovală
Grosime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0189
Înălțimea navei (cm)0.37
Lungimea navei (cm)2.07
Lățimea navei (cm)1.11
Codul HS9603306000

Variante de produs

ProdusModelManipulați materialulLungime totalăTip vopseaPreț
OSBORN 70091 Pensula de vopsea Sash oval #2 1-5/8 inch Lungime perie | AG3NZK 33PP81 70091Lemn12 "Acoperiri pe bază de ulei, poliuretani și sintetice€10.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSBORN 71116 Pensula de vopsea Sash oval 1-5/8 in Lungimea pensulei
€11.28 /unitate