Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSBORN 70091 Pensula de vopsea Sash oval #2 1-5/8 inch Lungime perie | AG3NZK 33PP81

OSBORN 70091 Pensula de vopsea Sash oval #2 1-5/8 inch Lungime perie

În stoc
Articol: AG3NZK Model: 70091Crucea Ref: 33PP81
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
€10.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPensulă
Lungimea periei1.625 "
Material perieChina peri
Material ferulaOţel
Manipulați culoareaNatural
Manipulați materialulLemn
Lungime totală12 "
Tip vopseaAcoperiri pe bază de ulei, poliuretani și sintetice
Mărimea#2
StilFâșie ovală
Grosime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.06
Înălțimea navei (cm)0.42
Lungimea navei (cm)2.38
Lățimea navei (cm)1.16
Codul HS9603306000

Variante de produs

ProdusModelManipulați materialulLungime totalăTip vopseaPreț
OSBORN 71116 Pensula de vopsea Sash oval 1-5/8 in Lungimea pensulei | AG3NZN 33PP84 71116Plastic10 "Pe bază de latex și ulei, lacuri, poliuretani și acoperiri sintetice€11.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSBORN 70091 Pensula de vopsea Sash oval #2 1-5/8 inch Lungime perie
€10.76 /unitate