AMS Seria Signature, melc olandez


Snecurile olandeze din seria AMS Signature permit utilizatorului să colecteze cu ușurință mostre de sol perturbate din zone puternic înrădăcinate. Sunt excelente pentru utilizare în păduri, vii și livezi.

Filtru
Tip conector: Serie de semnături , Material: Cauciuc din oțel carbon, cilindru din oțel carbon , Tip: Olandeză
StilModelDiametruPreț (ex. TVA)
A
350.61
2"€440.37
A
350.59
3"€472.45

Mecanism de lucru

  • Faceți o gaură în sol folosind melcul.
  • Trageți melcul în sus cu grijă pentru a menține solul acolo unde era în pământ.
  • Puneți proba de sol pe o foaie de plastic sau de ziar.

DESCRIERE

  • Aceste melci olandeze sunt forjate manual din oțel cu conținut ridicat de carbon și șlefuite până la o margine de tăiere fină, permițând instrumentului să taie prin soluri foarte fibroase și puternic înrădăcinate.
  • Designul unic, deschis permite îndepărtarea ușoară a solurilor dure sau umede.

Accesorii compatibile

Extensii AMS Signature Series: Au o construcție din crom molibden acoperit cu zinc, ceea ce le face ideale pentru utilizare la presiune și temperatură ridicată.

Întrebări Frecvente

Care este diferența dintre melcurile cu putere și săpatoarele de găuri?

Pentru găurile care măsoară 6 inci sau mai mult, melcurile de putere pot săpa tot atâtea găuri într-o oră câte săpați găuri în opt ore.

Cât de adânc poate săpa un melc?

Poate săpa până la adâncimi de 3 picioare.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?