Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 1005200208 Straight Flute Tap Bottoming 1/4 Inch x 20 Ticn | AG4EBM 33YJ01

OSG 1005200208 robinet cu canelu drept fund 1/4 inch x 20 Ticn

În stoc
Articol: AG4EBM Model: 1005200208Crucea Ref: 33YJ01
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
€63.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon de flaut drept
finalizareaTicn
Număr listă10052
MaterialVC-10
Număr de flauturi4
Lungime totală80mm
Smoală20
Limite diametrul pasuluiH5
Diametrul tijei.0.255 "
Mărimea1 / 4 "
Atingeți StilÎn jos
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1"
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8207400000

Variante de produs

ProdusModelTip filetNumăr de flauturiLungime totalăSmoalăLimite diametrul pasuluiDiametrul tijei.MărimeaLungimea filetuluiPreț
OSG 1005201608 robinet cu caneluri drepte cu fund 1/2 inch x 20 Ticn | AG4CQU 33YJ13 1005201608UNF4100mm20H30.367 "1 / 2 "1 21 / 32 "€114.82
OSG 1005201808 robinet cu caneluri drepte cu fund 9/16 inch x 12 Ticn | AG4CQW 33YJ15 1005201808UNC5110mm12H30.429 "9 / 16 "1 21 / 32 "€154.44
OSG 1005201908 Robinet cu caneluri drepte cu fund 9/16 inch x 12 Ticn | AG4CQX 33YJ16 1005201908UNC5110mm12H50.429 "9 / 16 "1 21 / 32 "€154.44
OSG 1005202008 robinet cu canelu drept fund 9/16 inch x 18 Ticn | AG4CQY 33YJ17 1005202008UNF5100mm18H30.429 "9 / 16 "1 21 / 32 "€154.44
OSG 1005202108 robinet cu caneluri drepte cu fund 9/16 inch x 18 Ticn | AG4CQZ 33YJ18 1005202108UNF5100mm18H50.429 "9 / 16 "1 21 / 32 "€157.23
OSG 1005202208 robinet cu caneluri drepte cu fund 5/8 inch x 11 Ticn | AG4CRA 33YJ19 1005202208UNC5110mm11H30.48 "5 / 8 "1 13 / 16 "€170.85
OSG 1005202308 robinet cu caneluri drepte cu fund 5/8 inch x 11 Ticn | AG4CRB 33YJ20 1005202308UNC5110mm11H50.48 "5 / 8 "1 13 / 16 "€168.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 1005200208 robinet cu canelu drept fund 1/4 inch x 20 Ticn
€63.07 /unitate