Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 1005910100 Inferioară pentru robinet cu caneluri drepte #10x24 Bright | AG4GJN 33YY49

OSG 1005910100 Flaut drept Inferioară #10x24 Luminoasă

În stoc
Articol: AG4GJN Model: 1005910100Crucea Ref: 33YY49

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€223.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon de flaut drept
finalizareaLuminos
Număr listă10059
Materialcarbid
Număr de flauturi4
Lungime totală2.375 "
Smoală24
Limite diametrul pasului2B
Diametrul tijei.0.194 "
Mărimea#10
Atingeți StilÎn jos
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului7 / 8 "
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8207400000

Variante de produs

ProdusModelLungimea filetuluiNumăr listăNumăr de flauturiTip filetLungime totalăSmoalăLimite diametrul pasuluiDiametrul tijei.Preț
OSG 1006101500 Inferior robinet cu caneluri drepte 6 x 1.00 mm Luminos | AG4FZD 33YY82 100610150025mm100614Metric grosier80mm1.00mmD56.50mm€241.89
OSG 1006101900 Inferior robinet cu caneluri drepte 10x1.25 mm Luminos | AG4FZG 33YY85 100610190032mm100614Metric Fine100mm1.25mmD59.70mm€424.04
OSG 1006102000 Inferior robinet cu caneluri drepte 10x1.50 mm Luminos | AG4FZH 33YY86 100610200032mm100614Metric grosier100mm1.50mmD69.70mm€432.32
OSG 22800 Flaut drept Inferioară 1.4x0.30 mm Luminos | AG4FZJ 33YY87 228009mm3493Metric grosier34mm0.30mmOH23.00mm€406.05
OSG 22801 Inferior robinet cu caneluri drepte 1.6x0.35 mm Luminos | AG4FZK 33YY88 228019mm3493Metric grosier36mm0.35mmOH33.00mm€383.90
OSG 22802 Inferior robinet cu caneluri drepte 1.7x0.35 mm Luminos | AG4FZL 33YY89 2280211mm3493Metric grosier36mm0.35mmOH33.00mm€383.90
OSG 22803 Inferior robinet cu canelu drept 1.8x0.35 mm Luminos | AG4FZM 33YY90 2280311mm3493Metric grosier36mm0.35mmOH33.00mm€383.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 1005910100 Flaut drept Inferioară #10x24 Luminoasă
€223.26 /unitate