Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 1005910400 Robinet cu caneluri drepte cu fund 1/4 inch x 20 Bright | AG3NPE 33PC87

OSG 1005910400 robinet cu caneluri drepte cu fundul 1/4 inch x 20 strălucitor

În stoc
Articol: AG3NPE Model: 1005910400Crucea Ref: 33PC87
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
€216.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon de flaut drept
finalizareaLuminos
Număr listă10059
Materialcarbid
Număr de flauturi4
Lungime totală2.5 "
Smoală20
Limite diametrul pasului2B
Diametrul tijei.0.191 "
Mărimea1 / 4 "
Atingeți StilÎn jos
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1"
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8207406000

Variante de produs

ProdusModelAtingeți StilArticolNumăr listăLungimea filetuluiTip filetMaterialLungime totalăSmoalăPreț
OSG 3191100 Robinet cu caneluri drepte cu fund 7/16 inch x 14 Bright | AG3NVD 33PE06 3191100În josButon de flaut drept3191.437 "UNCcarbid3 15 / 16 "14€548.71
OSG 22837 Inferioară pentru robinet cu caneluri drepte M12 x 1.75, strălucitoare, 4 caneluri | AH3ZFB 33YZ05 22837Flaut drept (mână)Robinet34938mmMetric grosierCarbid solid82mm-€579.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 1005910400 robinet cu caneluri drepte cu fundul 1/4 inch x 20 strălucitor
€216.86 /unitate