Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 1012901 Inferioară pentru robinet cu caneluri drepte #4x36 S/o | AG4FGB 33YR43

OSG 1012901 Inferior robinet cu canelu drept #4x36 S/o

În stoc
Articol: AG4FGB Model: 1012901Crucea Ref: 33YR43

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€19.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon de flaut drept
finalizareaASA DE
Număr listă102
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi3
Lungime totală1.875 "
Smoală36
Limite diametrul pasuluiH2
Diametrul tijei.0.141 "
Mărimea#4
Atingeți StilÎn jos
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului9 / 16 "
Tip filetUNS

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)0.76
Codul HS8207400000

Variante de produs

ProdusModelLungimea filetuluiNumăr de flauturiLungime totalăTip filetSmoalăLimite diametrul pasuluiDiametrul tijei.MărimeaPreț
OSG 1000101 Dop de robinet cu caneluri drepte #0x80 S/o | AG4FBP 33YP33 10001015 / 16 "21.625 "UNF80H10.141 "#0€36.65
OSG 1000201 Inferioară pentru robinet cu caneluri drepte #0x80 S/o | AG4FBU 33YP37 10002015 / 16 "21.625 "UNF80H10.141 "#0€36.65
OSG 1000401 Dop de robinet cu canelu drept #1x64 S/o | AG4FBZ 33YP42 10004013 / 8 "21-11/16 "UNC64H10.141 "#1€34.05
OSG 1000501 Inferioară pentru robinet cu caneluri drepte #1x64 S/o | AG4FCB 33YP44 10005013 / 8 "21-11/16 "UNC64H10.141 "#1€34.05
OSG 1000701 Dop de robinet cu canelu drept #1x72 S/o | AG4FCG 33YP49 10007013 / 8 "21-11/16 "UNF72H10.141 "#1€33.17
OSG 1000801 Inferioară pentru robinet cu caneluri drepte #1x72 S/o | AG4FCJ 33YP51 10008013 / 8 "21-11/16 "UNF72H10.141 "#1€34.05
OSG 1005001 Inferioară pentru robinet cu caneluri drepte #10x24 S/o | AG4FDP 33YP80 10050017 / 8 "42.375 "UNC24H10.194 "#10€15.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 1012901 Inferior robinet cu canelu drept #4x36 S/o
€19.86 /unitate