Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 1072801 Dop de robinet cu canelu drept #6x32 S/o | AG4FQL 33YU51

OSG 1072801 Dop de robinet cu canelu drept #6x32 S/o

În stoc
Element: AG4FQL Model: 1072801Crucea Ref: 33YU51
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
€15.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon de flaut drept
finalizareaASA DE
Număr listă104
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi2
Lungime totală2"
Smoală32
Limite diametrul pasuluiH3
Diametrul tijei.0.141 "
Mărimea#6
Atingeți Stildop
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului11 / 16 "
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0023
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)0.76
Codul HS8207400000

Variante de produs

ProdusModelLungimea filetuluiNumăr listăNumăr de flauturiTip filetLungime totalăSmoalăDiametrul tijei.MărimeaPreț
OSG 1170401 Dop de robinet cu caneluri drepte 1/4 inch x 28 S/o | AG4FMQ 33YT83 11704011"1033UNF2.5 "280.255 "1 / 4 "€21.15
OSG 1170501 Inferioară pentru robinet cu caneluri drepte 1/4 inch x 28 S/o | AG4FMU 33YT86 11705011"1033UNF2.5 "280.255 "1 / 4 "€19.11
OSG 1171001 Dop de robinet cu caneluri drepte 5/16 inch x 24 S/o | AG4FMZ 33YT91 11710011.125 "1033UNF2 23 / 32 "240.318 "5 / 16 "€23.67
OSG 1171101 Inferioară pentru robinet cu caneluri drepte 5/16 inch x 24 S/o | AG4FNB 33YT94 11711011.125 "1033UNF2 23 / 32 "240.318 "5 / 16 "€20.85
OSG 1171301 Dop de robinet drept canelură 3/8 inch x 16 S/o | AG4FNE 33YT97 11713011.25 "1033UNC2 15 / 16 "160.381 "3 / 8 "€27.36
OSG 1171401 Inferior robinet cu canelu drept 3/8 inch x 16 S/o | AG4FNH 33YU01 11714011.25 "1033UNC2 15 / 16 "160.381 "3 / 8 "€23.38
OSG 1171601 Dop de robinet drept canelură 3/8 inch x 24 S/o | AG4FNL 33YU04 11716011.25 "1033UNF2 15 / 16 "240.381 "3 / 8 "€33.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 1072801 Dop de robinet cu canelu drept #6x32 S/o
€15.67 /unitate