Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 1101501005 Dop de robinet cu vârf spiralat #8x32 Tină | AG4CBH 33XW28

OSG 1101501005 Dop de robinet cu vârf în spirală #8x32 ​​Tin

În stoc
Element: AG4CBH Model: 1101501005Crucea Ref: 33XW28

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€34.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți punctul spiral
finalizareaStaniu
Număr listă11015
MaterialOțel de mare viteză-E
Număr de flauturi3
Lungime totală2.125 "
Smoală32
Limite diametrul pasuluiH4
Diametrul tijei.0.168 "
Mărimea#8
Atingeți Stildop
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului3 / 4 "
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)0.76
Codul HS8207400000

Variante de produs

ProdusModelMărimeafinalizareaNumăr listăLungimea filetuluiTip filetNumăr de flauturiLungime totalăSmoalăPreț
OSG 1101512405 Dop de robinet cu vârf spiralat 3/8 inch x 16 tablă | AG3NPL 33PC93 11015124053 / 8 "Staniu110151.25 "UNC32 15 / 16 "16€46.86
OSG 1101509305 Dop de robinet cu vârf spiralat #10x24 Staniu | AG4AZC 33XW75 1101509305#10Staniu110157 / 8 "UNC32.375 "24€35.63
OSG 1101509405 Dop de robinet cu vârf în spirală #10x24 Staniu | AG4AZD 33XW76 1101509405#10Staniu110157 / 8 "UNC32.375 "24€35.63
OSG 1101509505 Dop de robinet cu vârf în spirală #10x24 Staniu | AG4AZE 33XW77 1101509505#10Staniu110157 / 8 "UNC32.375 "24€36.00
OSG 1101510005 Dop de robinet cu vârf spiralat 1/4 inch x 20 tablă | AG4AZF 33XW78 11015100051 / 4 "Staniu110151"UNC32.5 "20€37.64
OSG 1101510105 Dop de robinet cu vârf spiralat 1/4 inch x 20 tablă | AG4AZG 33XW79 11015101051 / 4 "Staniu110151"UNC32.5 "20€36.00
OSG 1101500105 Dop de robinet cu vârf în spirală #4x40 Staniu | AG4CAZ 33XW20 1101500105#4Staniu110159 / 16 "UNC31.875 "40€27.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 1101501005 Dop de robinet cu vârf în spirală #8x32 ​​Tin
€34.62 /unitate