Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 1105202308 Dreapt Flute Tap Fund 24x2.00mm Ticn | AG4EDJ 33YJ52

OSG 1105202308 Robinet cu canelu drept fund 24x2.00 mm Ticn

În stoc
Element: AG4EDJ Model: 1105202308Crucea Ref: 33YJ52

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€406.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon de flaut drept
finalizareaTicn
Număr listă11052
MaterialVC-22
Număr de flauturi5
Lungime totală160mm
Smoală2.00mm
Limite diametrul pasuluiD8
Diametrul tijei.19.30mm
MărimeaM24
Atingeți StilÎn jos
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului56mm
Tip filetMetric Fine

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3083
Înălțimea navei (cm)3.18
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)3.18
Codul HS8207400000

Variante de produs

ProdusModelNumăr listăPreț
OSG 1105302308 Robinet cu caneluri drepte cu fund 24x2.00 mm Ticn | AG4CRJ 33YJ99 110530230811053€546.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 1105202308 Robinet cu canelu drept fund 24x2.00 mm Ticn
€406.34 /unitate