Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 1105300608 Robinet cu caneluri drepte cu fund 12x1.75 mm Ticn | AG3NPW 33PD03

OSG 1105300608 Robinet cu canelu drept fund 12x1.75 mm Ticn

În stoc
Articol: AG3NPW Model: 1105300608Crucea Ref: 33PD03
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
€147.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon de flaut drept
finalizareaTicn
Număr listă11053
MaterialVC-10
Număr de flauturi4
Lungime totală110mm
Smoală1.75mm
Limite diametrul pasuluiD6
Diametrul tijei.6.90mm
MărimeaM12
Atingeți StilÎn jos
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului42mm
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0832
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)1.91
Codul HS8207406000

Variante de produs

ProdusModelMărimeaArticolNumăr listăLungimea filetuluiTip filetNumăr de flauturiLungime totalăSmoalăPreț
OSG 1005300108 Cu fundul robinetului de ulei 1/4 inch x 20 Ticn | AG3MZM 33PC80 10053001081 / 4 "Robinet de ulei100531"UNC43.156 "20€99.27
OSG 1005300208 Cu fundul robinetului de ulei 1/4 inch x 20 Ticn | AG3MZN 33PC81 10053002081 / 4 "Robinet de ulei100531"UNC43.156 "20€113.93
OSG 1005300408 Cu fundul robinetului de ulei 5/16 inch x 18 Ticn | AG3MZP 33PC82 10053004085 / 16 "Robinet de ulei100531.125 "UNC43 35 / 64 "18€122.79
OSG 1005300708 Cu fundul robinetului de ulei 3/8 inch x 16 Ticn | AG3MZQ 33PC83 10053007083 / 8 "Robinet de ulei100531.25 "UNC43 15 / 16 "16€119.79
OSG 1005300808 Cu fundul robinetului de ulei 3/8 inch x 16 Ticn | AG3MZR 33PC84 10053008083 / 8 "Robinet de ulei100531.25 "UNC43 15 / 16 "16€120.53
OSG 1005301508 Cu fundul robinetului de ulei 1/2 inch x 13 Ticn | AG3NPC 33PC85 10053015081 / 2 "Robinet de ulei100531 21 / 32 "UNC44 21 / 64 "13€167.05
OSG 1105300108 Robinet cu caneluri drepte cu fund 6 x 1.00 mm Ticn | AG3NPT 33PC99 1105300108M6Buton de flaut drept1105325mmMetric grosier380mm1.00mm€112.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 1105300608 Robinet cu canelu drept fund 12x1.75 mm Ticn
€147.44 /unitate