Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 1105600208 Robinet cu caneluri drepte cu fund 8 x 1.25 mm Ticn | AG4EGQ 33YK37

OSG 1105600208 Robinet cu caneluri drepte cu fund 8 x 1.25 mm Ticn

În stoc
Articol: AG4EGQ Model: 1105600208Crucea Ref: 33YK37
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
€71.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon de flaut drept
finalizareaTicn
Număr listă11056
MaterialVC-10
Număr de flauturi4
Lungime totală69mm
Smoală1.25mm
Limite diametrul pasuluiD5
Diametrul tijei.8.10mm
MărimeaM8
Atingeți StilÎn jos
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului29mm
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8207400000

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăSmoalăLimite diametrul pasuluiDiametrul tijei.MărimeaLungimea filetuluiTip filetPreț
OSG 1105600108 Robinet cu caneluri drepte cu fund 6 x 1.00 mm Ticn | AG4EGP 33YK36 110560010864mm1.00mmD56.50mmM625mmMetric grosier€54.26
OSG 1105600308 Robinet cu caneluri drepte cu fund 10x1.00 mm Ticn | AG4EGR 33YK38 110560030874mm1.00mmD59.68mmM1032mmMetric Fine€76.54
OSG 1105600408 Robinet cu caneluri drepte cu fund 10x1.25 mm Ticn | AG4EGT 33YK39 110560040874mm1.25mmD69.70mmM1032mmMetric Fine€73.43
OSG 1105600508 Robinet cu caneluri drepte cu fund 10x1.50 mm Ticn | AG4EGU 33YK40 110560050874mm1.50mmD69.70mmM1032mmMetric grosier€74.21
OSG 1105600608 Robinet cu caneluri drepte cu fund 12x1.25 mm Ticn | AG4EGV 33YK41 110560060886mm1.25mmD69.30mmM1242mmMetric Fine€109.07
OSG 1105600708 Robinet cu caneluri drepte cu fund 12x1.50 mm Ticn | AG4EGW 33YK42 110560070886mm1.50mmD69.30mmM1242mmMetric Fine€109.07
OSG 1105600908 Robinet cu caneluri drepte cu fund 14 x 1.50 mm Ticn | AG4EGX 33YK43 110560090891mm1.50mmD710.90mmM1442mmMetric Fine€167.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 1105600208 Robinet cu caneluri drepte cu fund 8 x 1.25 mm Ticn
€71.95 /unitate