Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 1111600503 Dop de robinet cu punct spiralat 6 x 1.00 mm Nitrură | AG4CUN 33XZ87

OSG 1111600503 Dop de robinet cu vârf spiralat 6 x 1.00 mm Nitrură

În stoc
Element: AG4CUN Model: 1111600503Crucea Ref: 33XZ87
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
€36.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți punctul spiral
finalizareanitrură
Număr listă11116
MaterialOțel de mare viteză-E
Număr de flauturi3
Lungime totală80mm
Smoală1.00mm
Limite diametrul pasuluiD5
Diametrul tijei.6.50mm
MărimeaM6
Atingeți Stildop
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului25mm
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8207400000

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăSmoalăLimite diametrul pasuluiDiametrul tijei.MărimeaLungimea filetuluiTip filetPreț
OSG 1111600103 Dop de robinet cu punct spiralat 3x0.50 mm Nitrură | AG4CUK 33XZ84 111160010356mm0.50mmD33.58mmM316mmMetric grosier€43.14
OSG 1111600303 Dop de robinet cu punct spiralat 4x0.70 mm Nitrură | AG4CUL 33XZ85 111160030363mm0.70mmD44.10mmM419mmMetric grosier€38.42
OSG 1111600403 Dop de robinet cu punct spiralat 5x0.80 mm Nitrură | AG4CUM 33XZ86 111160040370mm0.80mmD45.00mmM522mmMetric grosier€38.42
OSG 1111600803 Dop de robinet cu punct spiralat 8 x 1.25 mm Nitrură | AG4CUP 33XZ88 111160080390mm1.25mmD58.10mmM829mmMetric grosier€43.14
OSG 1111600903 Dop de robinet cu punct spiralat 10x1.25 mm Nitrură | AG4CUQ 33XZ89 1111600903100mm1.25mmD59.70mmM1032mmMetric Fine€59.97
OSG 1111601003 Dop de robinet cu punct spiralat 10x1.50 mm Nitrură | AG4CUR 33XZ90 1111601003100mm1.50mmD69.70mmM1032mmMetric grosier€59.97
OSG 1111601103 Dop de robinet cu punct spiralat 12x1.25 mm Nitrură | AG4CUT 33XZ91 1111601103100mm1.25mmD59.30mmM1242mmMetric Fine€71.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 1111600503 Dop de robinet cu vârf spiralat 6 x 1.00 mm Nitrură
€36.99 /unitate