Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 1201200 Dop de robinet cu vârf spiralat #3x56 Bright | AG4CQJ 33YD91

OSG 1201200 Dop de robinet cu vârf în spirală #3x56 Luminos

În stoc
Articol: AG4CQJ Model: 1201200Crucea Ref: 33YD91

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€29.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți punctul spiral
finalizareaLuminos
Număr listă105
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi2
Lungime totală1 13 / 16 "
Smoală56
Limite diametrul pasuluiH1
Diametrul tijei.0.141 "
Mărimea#3
Atingeți Stildop
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1 / 2 "
Tip filetUNF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0068
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)0.76
Codul HS8207400000

Variante de produs

ProdusModelDiametrul tijei.finalizareaNumăr listăMărimeaAtingeți StilLungimea filetuluiTip filetMaterialPreț
OSG 1115710001 Dop de robinet cu punct spiralat 2.5x0.45 mm S/o | AG4BVJ 33XT93 11157100013.58mmOxid de abur344NIM2.5dop13mmMetric grosierVC-10€79.36
OSG 1115710008 Spiral Point Tap Plug 2.5x0.45mm Ticn | AG4BVK 33XT94 11157100083.58mmTicn344NIM2.5dop13mmMetric grosierVC-10€96.73
OSG 1115710108 Dop de robinet cu punct spiralat 3x0.50 mm Ticn | AG4BVL 33XT95 11157101083.58mmTicn344NIM3dop16mmMetric grosierVC-10€69.96
OSG 1115710208 Spiral Point Tap Plug 4x0.70mm Ticn | AG4BVM 33XT96 11157102084.10mmTicn344NIM4dop19mmMetric grosierVC-10€59.25
OSG 1115710308 Spiral Point Tap Plug 5x0.80mm Ticn | AG4BVN 33XT97 11157103085.00mmTicn344NIM5dop22mmMetric grosierVC-10€59.22
OSG 1115710408 Dop de robinet cu punct spiralat 6 x 1.00 mm Ticn | AG4BVP 33XT98 11157104086.50mmTicn344NIM6dop25mmMetric grosierVC-10€77.34
OSG 1115710508 Dop de robinet cu punct spiralat 8 x 1.25 mm Ticn | AG4BVQ 33XT99 11157105088.10mmTicn344NIM8dop29mmMetric grosierVC-10€84.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 1201200 Dop de robinet cu vârf în spirală #3x56 Luminos
€29.98 /unitate