Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 1220001 Spiral Point Tap Plug 1/4 Inch x 20 S/o | AG4DLR 33YE70

OSG 1220001 Dop de robinet cu vârf spiralat 1/4 inch x 20 S/o

În stoc
Articol: AG4DLR Model: 1220001Crucea Ref: 33YE70

Descarcă-l Mai 20, luni

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€19.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți punctul spiral
finalizareaOxid de abur
Număr listă105
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi2
Lungime totală2.5 "
Smoală20
Limite diametrul pasuluiH1
Diametrul tijei.0.255 "
Mărimea1 / 4 "
Atingeți Stildop
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1"
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8207400000

Variante de produs

ProdusModelDiametrul tijei.finalizareaNumăr listăMărimeaAtingeți StilLungimea filetuluiTip filetMaterialPreț
OSG 1115710001 Dop de robinet cu punct spiralat 2.5x0.45 mm S/o | AG4BVJ 33XT93 11157100013.58mmOxid de abur344NIM2.5dop13mmMetric grosierVC-10€79.36
OSG 1115710008 Spiral Point Tap Plug 2.5x0.45mm Ticn | AG4BVK 33XT94 11157100083.58mmTicn344NIM2.5dop13mmMetric grosierVC-10€96.73
OSG 1115710108 Dop de robinet cu punct spiralat 3x0.50 mm Ticn | AG4BVL 33XT95 11157101083.58mmTicn344NIM3dop16mmMetric grosierVC-10€69.96
OSG 1115710208 Spiral Point Tap Plug 4x0.70mm Ticn | AG4BVM 33XT96 11157102084.10mmTicn344NIM4dop19mmMetric grosierVC-10€59.25
OSG 1115710308 Spiral Point Tap Plug 5x0.80mm Ticn | AG4BVN 33XT97 11157103085.00mmTicn344NIM5dop22mmMetric grosierVC-10€59.22
OSG 1115710408 Dop de robinet cu punct spiralat 6 x 1.00 mm Ticn | AG4BVP 33XT98 11157104086.50mmTicn344NIM6dop25mmMetric grosierVC-10€77.34
OSG 1115710508 Dop de robinet cu punct spiralat 8 x 1.25 mm Ticn | AG4BVQ 33XT99 11157105088.10mmTicn344NIM8dop29mmMetric grosierVC-10€84.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 1220001 Dop de robinet cu vârf spiralat 1/4 inch x 20 S/o
€19.25 /unitate