Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 1220008 Dop de robinet cu vârf spiralat 1/4-20 TiCN 2 caneluri | AH3ZEJ 33YE71

OSG 1220008 Spiral Point Tap Plug 1/4-20 TiCN 2 Flutes

În stoc
Element: AH3ZEJ Model: 1220008Crucea Ref: 33YE71
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
€29.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet
Tipul dimensiuniiInch
finalizareaTicn
Număr listă105
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi2
Număr de bucați1
Lungime totală2.5 "
Diametrul tijei.0.255 "
Atingeți StilPunctul spiralat
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1"
Dimensiune de filet1 / 4-20
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.27

Detalii produs:

    • Atingeți Grupare: atingeți
    • Limita diametrului pasului: H1

Variante de produs

ProdusModelNumăr listăNumăr de flauturiLungime totalăDiametrul tijei.Lungimea filetuluiDimensiune de filetTip filetPreț
OSG 2817808 Spiral Point Tap Plug #8-32 TiCN 3 Flutes | AH3ZEF 33YA63 281780828032.125 "0.168 "3 / 4 "# 8-32UNC€34.21
OSG 1592608 Robinet cu vârf în spirală Dop supradimensionat 1/2-20 TiCN | AH3ZEL 33YG78 1592608105H33.375 "0.367 "1 21 / 32 "1/2 "-20UNF€66.24
OSG 1712508 Dop de robinet cu vârf spiralat #4-40 V Acoperire 2 caneluri | AH3ZFJ 33ZH17 171250830122"0.141 "11 / 16 "# 4-40UNC€60.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 1220008 Spiral Point Tap Plug 1/4-20 TiCN 2 Flutes
€29.17 /unitate