Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 1227408 Dop de robinet cu punct spiralat 1/2 inch x 13 Ticn | AG4DPV 33YF44

OSG 1227408 Dop de robinet cu vârf spiralat 1/2 inch x 13 Ticn

În stoc
Articol: AG4DPV Model: 1227408Crucea Ref: 33YF44

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€64.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți punctul spiral
finalizareaTicn
Număr listă105
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi3
Lungime totală3.375 "
Smoală13
Limite diametrul pasuluiH2
Diametrul tijei.0.367 "
Mărimea1 / 2 "
Atingeți Stildop
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1 21 / 32 "
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0518
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)1.91
Codul HS8207400000

Variante de produs

ProdusModelAtingeți StilNumăr listăNumăr de flauturiLungimea filetuluiTip filetLungime totalăSmoalăLimite diametrul pasuluiPreț
OSG 1201008 Spiral Point Tap Plug #3x48 Ticn | AG4CQH 33YD90 1201008dop10521 / 2 "UNC1 13 / 16 "48H1€32.61
OSG 1201208 Spiral Point Tap Plug #3x56 Ticn | AG4CQK 33YD92 1201208dop10521 / 2 "UNF1 13 / 16 "56H1€34.56
OSG 1236408 Dop de robinet cu punct spiralat 5/16 inch x 24 Ticn | AG4CQP 33YF63 1236408dop10531.125 "UNF2 23 / 32 "24H4€39.85
OSG 1236808 Dop de robinet cu vârf spiralat 3/8 inch x 24 Ticn | AG4CQT 33YF66 1236808dop10531.25 "UNF2 15 / 16 "24H4€43.05
OSG 1200008 Spiral Point Tap Plug #0x80 Ticn | AG4DGX 33YD77 1200008dop10525 / 16 "UNF1.625 "80H1€43.35
OSG 1200208 Spiral Point Tap Plug #1x64 Ticn | AG4DHA 33YD80 1200208dop10523 / 8 "UNC1-11/16 "64H1€43.25
OSG 1200408 Spiral Point Tap Plug #1x72 Ticn | AG4DHD 33YD83 1200408dop10523 / 8 "UNF1-11/16 "72H1€41.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 1227408 Dop de robinet cu vârf spiralat 1/2 inch x 13 Ticn
€64.30 /unitate