Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 1251408 Robinet pentru țeavă 1/4 inch 18 Pas NPTF | AG4JPL 33ZM59

OSG 1251408 Robinet pentru țeavă 1/4 inch NPTF pas 18

În stoc
Articol: AG4JPL Model: 1251408Crucea Ref: 33ZM59
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
€122.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolApăsați pe țeavă
finalizareaTicn
Număr listăS125
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi4
Lungime totală2.437 "
Smoală18
Diametrul tijei.0.563 "
Mărimea1 / 4 "
Atingeți StilPipe
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1 1 / 16 "
Tip filetNPTF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0585
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.91
Codul HS8207400000

Variante de produs

ProdusModelNumăr de flauturiLungime totalăSmoalăDiametrul tijei.MărimeaLungimea filetuluiTip filetPreț
OSG 1250508 Robinet pentru țeavă 1/8 in cu tijă lungă, pas 27 NPT | AG4JPB 33ZM50 125050842.125 "270.438 "1 / 8 "3 / 4 "NPT€103.48
OSG 1250608 Robinet pentru țeavă 1/8 in cu tijă lungă, pas 27 NPTF | AG4JPE 33ZM53 125060842.125 "270.438 "1 / 8 "3 / 4 "NPTF€103.87
OSG 1251308 Robinet pentru țeavă 1/4 inch, pas 18 NPT | AG4JPH 33ZM56 125130842.437 "180.563 "1 / 4 "1 1 / 16 "NPT€123.50
OSG 1251708 Robinet pentru țeavă 3/8 inch, pas 18 NPT | AG4JPN 33ZM61 125170842 9 / 16 "180.7 "3 / 8 "1 1 / 16 "NPT€176.84
OSG 1251808 Robinet pentru țeavă 3/8 inch 18 Pas NPTF | AG4JPR 33ZM64 125180842 9 / 16 "180.7 "3 / 8 "1 1 / 16 "NPTF€157.32
OSG 1252108 Robinet pentru țeavă 1/2 inch, pas 14 NPT | AG4JPU 33ZM66 125210843.125 "140.688 "1 / 2 "1.375 "NPT€217.41
OSG 1252208 Robinet pentru țeavă 1/2 inch NPTF pas 14 | AG4JPX 33ZM69 125220843.125 "140.688 "1 / 2 "1.375 "NPTF€198.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 1251408 Robinet pentru țeavă 1/4 inch NPTF pas 18
€122.49 /unitate