Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 1252901 Robinet pentru țeavă 1 inch 11-1/2 pas Npt | AG4JQF 33ZM77

OSG 1252901 Robinet pentru țeavă 1 inch 11-1/2 pas Npt

În stoc
Articol: AG4JQF Model: 1252901Crucea Ref: 33ZM77
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
€371.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolApăsați pe țeavă
finalizareaOxid de abur
Număr listăS125
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi5
Lungime totală3.75 "
Smoală11.5
Diametrul tijei.1.125 "
Mărimea1"
Atingeți StilPipe
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.75 "
Tip filetNPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3735
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8207400000

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaNumăr listăLimite diametrul pasuluiTip filetPreț
OSG 3312500 Robinet pentru țeavă 1 inch 11-1/2 pas Nptf | AG4JNT 33ZM42 3312500Luminos108G2.5PNPTF€530.97
OSG 3312501 Robinet pentru țeavă 1 inch 11-1/2 pas Nptf | AG4JNU 33ZM43 3312501Oxid de abur108G2.5PNPTF€466.02
OSG 1252900 Robinet pentru țeavă 1 inch 11-1/2 pas Npt | AG4JQE 33ZM76 1252900LuminosS125-NPT€369.41
OSG 1253000 Robinet pentru țeavă 1 inch 11-1/2 pas Nptf | AG4JQH 33ZM79 1253000LuminosS125-NPTF€370.44
OSG 1253001 Robinet pentru țeavă 1 inch 11-1/2 pas Nptf | AG4JQJ 33ZM80 1253001Oxid de aburS125-NPTF€359.82
OSG 1333200 Robinet pentru țeavă 1 inch, pas 11-1/2 Npsf | AG4JRC 33ZM97 1333200Luminos1094PNPSF€332.42
OSG 1333201 Robinet pentru țeavă 1 inch, pas 11-1/2 Npsf | AG4JRD 33ZM98 1333201Oxid de abur1094PNPSF€304.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 1252901 Robinet pentru țeavă 1 inch 11-1/2 pas Npt
€371.23 /unitate