Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 1301401101 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat 1-1/8 inch x 8 S/o | AG4AKD 33XJ31

OSG 1301401101 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat 1-1/8 inch x 8 S/o

În stoc
Element: AG4AKD Model: 1301401101Crucea Ref: 33XJ31

Descarcă-l Mai 21, marţi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€517.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet de flaut spiralat
finalizareaOxid de abur
Număr listă13014
MaterialOțel de mare viteză-E
Număr de flauturi4
Lungime totală180mm
Smoală8
Limite diametrul pasului2B
Diametrul tijei.0.896 "
Mărimea1.125 "
Atingeți StilModificarea fundului
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului2 9 / 16 "
Tip filetUNF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.513
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8207400000

Variante de produs

ProdusModelNumăr de flauturiLungime totalăSmoalăDiametrul tijei.MărimeaLungimea filetuluiTip filetPreț
OSG 1301400101 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat 9/16 inch x 12 S/o | AG4AJV 33XJ23 13014001014110mm120.429 "9 / 16 "1 21 / 32 "UNC€131.45
OSG 1301400201 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat 9/16 inch x 18 S/o | AG4AJW 33XJ24 13014002014100mm180.429 "9 / 16 "1 21 / 32 "UNF€118.33
OSG 1301400301 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat 5/8 inch x 11 S/o | AG4AJX 33XJ25 13014003014110mm110.48 "5 / 8 "1 13 / 16 "UNC€166.27
OSG 1301400401 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat 5/8 inch x 18 S/o | AG4AJY 33XJ26 13014004014100mm180.48 "5 / 8 "1 13 / 16 "UNF€147.87
OSG 1301400501 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat 3/4 inch x 10 S/o | AG4AJZ 33XJ27 13014005014125mm100.59 "3 / 4 "2"UNC€250.93
OSG 1301400601 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat 7/8 inch x 9 S/o | AG4AKA 33XJ28 13014006014140mm90.697 "7 / 8 "2 7 / 32 "UNC€313.20
OSG 1301400701 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat 1 inch x 8 S/o | AG4AKB 33XJ29 13014007014160mm80.8 "1"2.5 "UNC€336.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 1301401101 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat 1-1/8 inch x 8 S/o
€517.40 /unitate