Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 1301402201 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 1-3/4 Inch x 8 S/o | AG4AKM 33XJ39

OSG 1301402201 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat 1-3/4 inch x 8 S/o

În stoc
Articol: AG4AKM Model: 1301402201Crucea Ref: 33XJ39

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€1,516.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet de flaut spiralat
finalizareaOxid de abur
Număr listă13014
MaterialOțel de mare viteză-E
Număr de flauturi6
Lungime totală200mm
Smoală8
Limite diametrul pasului2B
Diametrul tijei.1.43 "
Mărimea1.75mm
Atingeți StilModificarea fundului
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului3.187 "
Tip filetUNF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4828
Înălțimea navei (cm)5.72
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)5.72
Codul HS8207400000

Variante de produs

ProdusModelNumăr de flauturiLungime totalăSmoalăDiametrul tijei.MărimeaLungimea filetuluiTip filetPreț
OSG 1301400101 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat 9/16 inch x 12 S/o | AG4AJV 33XJ23 13014001014110mm120.429 "9 / 16 "1 21 / 32 "UNC€131.45
OSG 1301400201 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat 9/16 inch x 18 S/o | AG4AJW 33XJ24 13014002014100mm180.429 "9 / 16 "1 21 / 32 "UNF€118.33
OSG 1301400301 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat 5/8 inch x 11 S/o | AG4AJX 33XJ25 13014003014110mm110.48 "5 / 8 "1 13 / 16 "UNC€166.27
OSG 1301400401 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat 5/8 inch x 18 S/o | AG4AJY 33XJ26 13014004014100mm180.48 "5 / 8 "1 13 / 16 "UNF€147.87
OSG 1301400501 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat 3/4 inch x 10 S/o | AG4AJZ 33XJ27 13014005014125mm100.59 "3 / 4 "2"UNC€250.93
OSG 1301400601 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat 7/8 inch x 9 S/o | AG4AKA 33XJ28 13014006014140mm90.697 "7 / 8 "2 7 / 32 "UNC€313.20
OSG 1301400701 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat 1 inch x 8 S/o | AG4AKB 33XJ29 13014007014160mm80.8 "1"2.5 "UNC€336.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 1301402201 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat 1-3/4 inch x 8 S/o
€1,516.64 /unitate