A Material rulment: Polietilenă solidă cu greutate moleculară ridicată , Tip rulment: UHMW-PE , Dimensiunea găurii pentru șuruburi: 7 / 16 " , Dimensiune șurub: 7 / 16 " , Dimensiunea F: 1.25 " , Dimensiunea J: 7/16 , Capacitate dinamică de încărcare: 3,000 lb. , Finalizarea: Nici unul , Material carcasă: Polietilenă solidă cu greutate moleculară ridicată , Material insert: UHMW-PE , Tip de blocare: Nici unul , Număr de șuruburi: 4 , Inălțime totală: 1.25 " , Temp. Gamă: -60 grade până la 180 grade F
Rulmenți cu flanșă cu 4 șuruburi cu inserții pentru rulmenți cu manșon
Rulmenții cu flanșă Dayton cu 4 șuruburi sunt proiectați pentru a susține arbori atunci când suprafața de montare a rulmentului este perpendiculară pe axa arborelui. Aceste unități sunt prevăzute cu inserții de rulmenți pentru un suport suplimentar și rigiditate structurală. Inserțiile pentru rulmenți sunt fabricate din material UHMW-PE (polietilenă cu greutate moleculară ultra-înaltă) care oferă un plus de duritate, durabilitate, abraziune și rezistență la uzură. De asemenea, sunt auto-lubrifianți și pot rezista la temperaturi cuprinse între -60 și 180 de grade F. Alegeți dintr-o gamă largă de rulmenți cu flanșă, disponibili în diametre ale alezajului de 3/4 până la 1 inch.