Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 1F560 Rulment cu montare pe flanșă, alezaj de 1/2 inch | AA9TGZ

DAYTON 1F560 Rulment pentru montare pe flanșă, alezaj de 1/2 inch

În stoc
Articol: AA9TGZ Model: 1F560
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
€76.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment montat pe flanșă
Material rulmentPolietilenă solidă cu greutate moleculară ridicată
Tip rulmentUHMW-PE
Dimensiunea orificiului bolțului7 / 16 "
Dimensiunea bolțului7 / 16 "
Bore Dia.1 / 2 "
Dimensiunea B3"
Dimensiunea C2.125 "
Dimensiunea E2.125
Dimensiunea F1.25 "
Dimensiunea J7/16
Dimensiunea L1-1 / 4
Capacitate de încărcare dinamică3,000 lb.
finalizareaNici unul
Material carcasăPolietilenă solidă cu greutate moleculară ridicată
Introduceți materialulUHMW-PE
Introduceți tipulManșon
Tip de blocareNici unul
Centrul orificiului de montare2.125 "
Numărul de șuruburi4
Inălțime totală1.25 "
Lungime totală3"
Lățimea totală3"
Temp. Gamă-60 grade până la 180 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8483903000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.Dimensiunea BDimensiunea CDimensiunea ECentrul orificiului de montareLungime totalăLățimea totalăPreț
Rulment cu flanșă DAYTON 1F554, alezaj de 1 inch | AA9TGW 1F5541"3.75 "2.75 "2.752.75 "3.75 "3.75 "€83.10
Rulment cu flanșă DAYTON 1F556, alezaj 3/4 inch | AA9TGX 1F5563 / 4 "3.375 "2.5 "2.52.5 "3.375 "3.38 "€85.17
DAYTON 1F558 Rulment cu montare pe flanșă, alezaj de 5/8 inch | AA9TGY 1F5585 / 8 "3"2.125 "2.1252.125 "3"3"€78.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 1F560 Rulment pentru montare pe flanșă, alezaj de 1/2 inch
€76.58 /unitate